シントーファミリー
水性路面標示用塗料
水性のため安全で取扱いが容易です。溶剤臭や引火の危険性がありません。耐久性・耐摩耗性に優れています。
用途
駐車場・工場構内・倉庫内等の線引き
乾燥時間(分)
20~30(20℃)
主成分
アクリルエマルション樹脂
危険物の類別
非危険物
塗布量
15cm幅のラインで50~60m(1回塗り)
内容量
1缶(4L)
注意
※塗料は十分に攪拌してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
主な用途
使用場所
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16437557
9973662
白
アスファルト
屋外用
耐摩耗、耐久
¥
10,126
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
16437566
9973667
黄
アスファルト
屋外用
耐摩耗、耐久
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください