曜日別特売

道路標示用ペイント(アクリル樹脂系)

道路標示用ペイント(アクリル樹脂系) - シントーファミリー道路標示用ペイント(アクリル樹脂系) - シントーファミリー
(2件のレビュー)

常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。
はけやローラーで簡単に塗装できます。
速乾性のため、早期の交通開放が可能です。

用途駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き標準塗布面積(1回塗り)15cm幅のラインで50~60m乾燥時間(分)8~10分(20℃)主な用途アスファルト危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
注意
※気温5℃以下、湿度85%RH以下での塗装は避けてください。
※降雨直後、路面凍結時の施工は避けてください。
※塗料は十分に攪拌して下さい。
※コンクリート面に塗装する場合は、建築用の溶剤系シーラーを下塗りに塗装して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164375759973702-
8,640
5,998
6,598(税込)
当日出荷
164375849973707黄色アクリル樹脂
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16437575
2018-01-30
用途: 青空駐車場の白線引き
若葉建築設計事務所サービス業

まあまあ、使い勝手は良いです。しかしながら、中途半端に残すと、割と早く固まってしまいます。もう少し、なにか混ぜて多少なりとも柔らくなることを希望します。

対象商品 : 16437575
2015-11-10
用途: 駐車場の文字書きに使用しました。
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすく、また乾きやすいため短時間の作業で完了しました。また価格も手ごろで次回使用時も是非使わせていただこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする