曜日別特売

コンクリートブレーカー用チゼル

コンクリートブレーカー用チゼル - 東空販売コンクリートブレーカー用チゼル - 東空販売コンクリートブレーカー用チゼル - 東空販売コンクリートブレーカー用チゼル - 東空販売コンクリートブレーカー用チゼル - 東空販売コンクリートブレーカー用チゼル - 東空販売コンクリートブレーカー用チゼル - 東空販売コンクリートブレーカー用チゼル - 東空販売
(1件のレビュー)
内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク形状
質量(kg)
シャンク長(mm)
全長(mm)
適合機種
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16437907A000100101.280400TCA-7、TCB-130B、G-9、G-9S26
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
16437916A000100201.580450TCA-7、TCB-130B、G-9、G-9S26
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
16437925A000100302.580600TCA-7、TCB-130B、G-9、G-9S26
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16437934A00020020288400TCB-20030
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
16437943A000200302.288450TCB-20030
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
16437952A00020040388600TCB-20030
5,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
16437968A00020070388465TCB-30035
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
16437977A00020080488600TCB-30035
7,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
16438065A00020120六角2.3154540TPB-73、TPB-9031.7
6,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16437986A00020110六角1.5108450TPB-40SV25.4
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16437986
2016-10-29
用途: コンクリートのハツリ工事
建設業・工事業

油圧のハンドブレーカーに購入しました。
商品の寸法が同一でしたので問題なく使用できました。
価格も純正品と比べると半分の値段なのでとてもコスト的に助かります。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする