曜日別特売
A00010030 コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売 16437925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A00010030 コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売 16437925
A00010030 コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売 16437925

コンクリートブレーカー用チゼル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク形状丸
適合機種TCA-7、TCB-130B、G-9、G-9S
TCA-7、TCB-130B、G-9、G-9S
TCB-200
TCB-300
TPB-40SV
TPB-73、TPB-90
シャンク径(Φmm)26
全長(mm)600
内容量1本注文コード16437925品番A00010030
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
シャンク形状
丸
質量(kg)
2.5
シャンク長(mm)
80
全長(mm)
600
適合機種
TCA-7、TCB-130B、G-9、G-9S
シャンク径(Φmm)
26
トラスコ品番
470-6021

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16437986
2016-10-29
用途: コンクリートのハツリ工事
建設業・工事業

油圧のハンドブレーカーに購入しました。
商品の寸法が同一でしたので問題なく使用できました。
価格も純正品と比べると半分の値段なのでとてもコスト的に助かります。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする