トンボ工業
ロング柄ショベル
柄が長いので高炉などの作業に最適です。
用途
高炉などの作業に。
刃先形状
丸形
全長(mm)
1470
トラスコ品番
387-2637
材質
刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:楢
質量(kg)
1.7
板厚(mm)
1.6
刃先(mm)
232×292
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16438564
SRLH
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください