曜日別特売

油性ペイントマーカー(中字)

油性ペイントマーカー(中字) - uni(三菱鉛筆)

金属、ガラス、プラスチックなどに書け、定着性、高い隠蔽性があり、黒い面でも鮮やかに発色します。

用途工業用として各種素材・部品へのマーキング・識別用。トラスコ品番441-8859種別油性質量(g)133材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク色黒・青・緑・黄・赤・白材質(ペン芯)アクリル繊維線の太さ中字内容量1箱(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16438966PX206C
1,250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16438966PX206C21270777PX206CPX206C ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 21270777ペイントマーカー中字uni(三菱鉛筆)1箱(6本)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする