スーパーツール
エアー式バリクランプ(下方押え型)
下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。
複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様
フランジベース・エアーシリンダー横置き型
セット内容
クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個
質量(kg)
2
適合チューブ外径(Φmm)
6
ボルト径
M10×65
ホース外径(Φmm)
【エアー接続ホース】6
シリンダストローク(mm)
80
クランプアーム移動角度(°)
90
内容量
1台
注意
※記載されています支持力は、最高数値で表示されています。押え位置・ボルト調整等により数値は下がりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
締付力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16439578
TDBA200F
490-6098
327
【0.5MPa時】1.25、【1MPa時】2.5
¥
35,220
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
16439587
TDBA201F
490-6101
241
【0.5MPa時】1.4、【1MPa時】2.8
¥
40,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください