曜日別特売

バリクランプ(下方押え型)

バリクランプ(下方押え型) - スーパーツールバリクランプ(下方押え型) - スーパーツール

付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。

用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベースセット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース材質一般構造用圧延鋼表面処理黒染内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刻印
本体高さ(mm)
締付力(kN)
クランプアーム移動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16439736TDB1F490-6071TDB1F1012190
7,020
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
16439745TDB2F490-6080TDB2F1415192
9,920
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする