ANEX
カラービット (段付・マグネット入り)
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。段付タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
全長(mm)
200
トラスコ品番
470-1402
質量(g)
45
種類
段付
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
1
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16440488
ACMD-1200
¥
1,040
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください