曜日別特売

ハイパービット (マグネット入り)

ハイパービット (マグネット入り) - ANEXハイパービット (マグネット入り) - ANEX
(4件のレビュー)

1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。

セット内容(+)1×(+)3、(+)2×(-)6材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1セット(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16440497AHPM-1326L110
800
519
571(税込)
当日出荷
16440506AHPM-1326S65
640
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16440506
2025-12-03
用途: 組み立て作業
サービス業

+1、+2のビットを2本持ち歩く必要が無くなり、楽になりました。

2025-04-11
用途: 作業用
卸売・小売業

プラス、マイナス両方ついておりとっさの時大変助かります。

対象商品 : 16440506
2020-11-19
用途: 小さい電動のドライバー用
建設業・工事業

よくドライバーの付属品でついてくるようなk、刃型が片側+で片側-を探してましたがホームセンターではなかなか見つけられませんでした。見つけられてよかったです。

2018-06-06
用途: 機械の組立、メンテ

サンフラッグ(新亀製作所)のハイブリッドドライバー No.5300に合わせて使用。二本で4種のサイズなので車載工具などに好適。
マグネット付きなので手の入りくい場所での作業も便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする