龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り)

龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り) - ANEX龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り) - ANEX龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り) - ANEX龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り) - ANEX龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り) - ANEX龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り) - ANEX
(2件のレビュー)

ねじ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適です。トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。

トラスコ品番470-1721内容量1セット(5本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
軸径(Φmm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16440637ARTS5-01(+)2×65mm(1本)、(+)2×85mm(2本)、(+)2×110mm(2本)6.35両頭90
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16440637
2022-04-21
用途: 整備作業
運輸・通信業

元々アネックスの龍迅ビットシリーズが好きで使っていましたがショートサイズを持っていなかったので合わせて購入。噛みつきも良くカムアウトしづらいので気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 16440637
2021-08-26
用途: 天井近くのネジどめ作業
レインボー岡デゥー自動車・二輪車・自転車関連業

若干湾曲しながらでも滑る事なく確実に締まり良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする