ANEX
四角カラービット(マグネット入り)
(1件のレビュー)
両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
全長(mm)
85
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
先端サイズ
SQ3
塗装色
緑
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16440664
ACS-3385
1セット(2本)
470-1437
43
¥
710
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
16440673
ACS5-3385
1セット(5本)
470-1488
104
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください