サンフラッグ(旧:新亀製作所)
スーパースリムトーションビット (マグネット入り)
全長(mm)
125
両頭機能
両頭
種類
スリム、トーション
刃先マグネット
あり
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16440682
STM-2125
1セット(2本)
483-3554
2
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
16440698
STM-52125
1セット(5本)
483-3562
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください