サンフラッグ(旧:新亀製作所)
段付スリムトーションビット (マグネット入り)
両頭機能
片頭
種類
スリム、トーション、段付
刃先マグネット
あり
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16440743
BXV-2065M
65
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
16440752
BXV-2085M
85
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
16440768
BXV-2100M
100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
16440777
BXV-2120M
120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください