曜日別特売

無反動コンビネーションハンマー

無反動コンビネーションハンマー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(4件のレビュー)

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。

種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリアミド/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業内容量1本
全6種類を絞り込む
頭径(Φmm)
全長(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16441172304.122270490-5580
7,450
6,798
7,478(税込)
当日出荷
16441188304.227290490-5598
8,230
7,698
8,468(税込)
当日出荷
16441197304.332320490-5601
9,650
8,998
9,898(税込)
当日出荷
16441206304.435330490-5610
10,090
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
16441215304.540355490-5628
12,640
11,980
13,178(税込)
当日出荷
16441224304.650385490-5636
15,180
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16441188
2024-08-16
用途: 設備のメンテナンス、組み立て
山内商会

狭いところでの部品の打ち込み、取り外し時にとても良いです。
カチャカチャが気になる人もいるかと思いますが
使い方になれると気になりません。

対象商品 : 16441206
2022-10-26
用途: 打ち込み作業
その他業種

良い品です。打ち込みの力がしっかり伝わる。金属部分側は完全な焼きが入っており、かなりハードな使い方ですが傷がつかない。不思議な感じを受けます。柄の品質も良好と見ます。70代ですが腕力の低下をカバーしてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 16441188
2018-01-19
用途: 歪み取り
製造業

さすがにPBの製品だけあって信頼感があります ただし過剰な期待は禁物です

1が参考にしています
対象商品 : 16441197
2019-04-03
用途: 刻印を打つ
運輸・通信業

機能的にはピッたつと止まるので刻印が跳ねて二重にならない。柄は塗料の改善をのぞみます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする