Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)
鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途
造園、縁石の施工、塀や階段の製作、柵の設営、くさびの打ち込み、足場やテントの設営、プレハブ住宅の施工
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
頭径(Φmm)
全長(mm)
材質(頭)
材質(柄部)
主な用途
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16441233
3027.081
1本
コンビハンマー
80
800
ゴム/ポリエチレン
ヒッコリー
打ち込み作業
175
3170
¥
30,173
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
43545383
3027.100
1個
-
100
-
-
-
-
-
5350
¥
52,454
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください