シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白)

シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

中硬のポリエチレンで槌の様に使用する大型ハンマーです。杭の打ち込みや道路・鉄道の工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

種類樹脂ハンマー主な用途組立作業/打ち込み作業材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164412423007.081803090800175
34,902
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
164412583007.10010052001000200
57,398
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164412673007.12512577001040215
75,583
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164412763007.14114079001045215
86,866
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする