シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)

シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

種類コンビハンマー材質(頭)ゴム/プラスティック材質(柄部)アカシア主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164413283026.0303030090345
5,645
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
164413373026.04040330110640
7,458
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
164413463026.050503501351130
10,390
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
164413553026.060604051451500
13,335
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする