TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットレンチセット(6角タイプ)
狭い場所での使用に便利な差込角6.35mmのソケットレンチセットです。使いやすいホールド機構付です。
トラスコ品番
470-0015
質量(g)
350
差込角(mm)
6.35
ソケット内容
6角:5.5、6、7、8、10、12、13、14mm
セット商品数
11
ケース寸法(mm)
143×88×40
ハンドル内容
コンパクトショートラチェットハンドル(RH2CHS)、エクステンションバー(EX20-75H、75mm)、ボールジョイント(BJ20)
穴角
6角
内容量
1セット(11点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16443744
S20830P
¥14,790
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください