Z-EAL ソケットレンチセット

Z-EAL ソケットレンチセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言えるソケットレンチです。狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)

セット商品数26差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.トラスコ品番481-9853質量(g)660ソケット内容4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm、マイナスビット:5、6mm、ヘックスビット:3、4、5、6mmハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー2本、クイックスピンナー、ユニバーサルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(26点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16443762P2285Z
32,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする