ヘックスビット(インチサイズ)

ヘックスビット(インチサイズ) - BONDHUSヘックスビット(インチサイズ) - BONDHUSヘックスビット(インチサイズ) - BONDHUSヘックスビット(インチサイズ) - BONDHUSヘックスビット(インチサイズ) - BONDHUSヘックスビット(インチサイズ) - BONDHUS

六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。

用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16443848332071/8
910
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16443857332095/32
910
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
16443866332103/16
930
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16443875332117/32
940
699
769(税込)
30日以内出荷
返品不可
16443884332121/4
970
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16443893332135/16
1,010
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16443902332143/8
1,080
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16443918332161/2
1,230
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16443927332179/16
1,290
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16443936332185/8
1,430
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16443945332193/4
1,730
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする