BONDHUS
ボールポイントビット
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
材質
ボンダス特殊プロテニアム合金鋼
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16443963
31456
片頭
50
ボールポイント
3
9.525
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16443972
31460
片頭
50
ボールポイント
4
9.525
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16443988
31464
片頭
50
ボールポイント
5
9.525
¥
990
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16443997
31468
片頭
50
ボールポイント
6
9.525
¥
1,020
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16444006
31470
片頭
50
ボールポイント
7
9.525
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16444015
31472
片頭
50
ボールポイント
8
9.525
¥
1,070
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16444024
31474
片頭
50
ボールポイント
9
9.525
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16444033
31476
片頭
50
ボールポイント
10
9.525
¥
1,160
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444042
31480
片頭
50
ボールポイント
12
12.7
¥
1,320
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444058
31484
片頭
50
ボールポイント
14
12.7
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
16444067
31486
片頭
50
ボールポイント
17
12.7
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
16444076
31488
片頭
50
ボールポイント
19
12.7
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444085
31656
片頭
150
ボールポイント
3
9.525
¥
960
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444094
31660
片頭
150
ボールポイント
4
9.525
¥
990
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16444103
31664
片頭
150
ボールポイント
5
9.525
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444112
31668
片頭
150
ボールポイント
6
9.525
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16444128
31670
片頭
150
ボールポイント
7
9.525
¥
1,320
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16444137
31672
片頭
150
ボールポイント
8
9.525
¥
1,350
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444146
31674
片頭
150
ボールポイント
9
9.525
¥
1,360
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444155
31676
片頭
150
ボールポイント
10
9.525
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444164
31680
片頭
150
ボールポイント
12
12.7
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444173
31684
片頭
150
ボールポイント
14
12.7
¥
2,020
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16444182
31686
片頭
150
ボールポイント
17
12.7
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444198
31688
片頭
150
ボールポイント
19
12.7
¥
3,280
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください