曜日別特売

CBN インターナルバー

CBN インターナルバー - PFERD 馬印CBN インターナルバー - PFERD 馬印CBN インターナルバー - PFERD 馬印CBN インターナルバー - PFERD 馬印CBN インターナルバー - PFERD 馬印CBN インターナルバー - PFERD 馬印

ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。

用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16444968BKU-A1.0-25899613-45
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444977BKU-A10-259269106-60
11,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16444986BKU-A2.0-25902323-45
4,120
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444995BKU-A3.0-25905433-45
4,030
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445004BKU-A4.0-25908543-45
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445013BKU-A8.0-25920786-60
8,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
16445022BKU-N12-259320126-60
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16445038BKU-N6.0-25914663-45
6,930
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445047BZY-A1.0-25822413440
2,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445056BZY-A2.0-11931023440
3,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445065BZY-A3.0-11933433440
3,390
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
16445074BZY-A6.0-11938966660
4,640
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445083BZY-N10-119419106860
6,920
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
16445092BZY-N12-119426126860
8,130
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
16445108BZY-N15-1194331561060
11,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445117BZY-N4.0-11935843550
3,420
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445126BZY-N5.0-11937253550
4,080
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
16445135BZY-N8.0-11940286860
5,990
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする