PFERD 馬印
ダイヤモンドバー
砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途
穴の内面、R部や曲線部の研磨に。
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16445284
DZY-A1.0-257890
1
3
4
40
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445293
DZY-A2.0-119181
2
3
4
40
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445302
DZY-A3.0-119204
3
3
4
40
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445318
DZY-A6.0-119259
6
6
6
60
¥
4,280
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445327
DZY-N10-119280
10
6
8
60
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445336
DZY-N12-119297
12
6
8
60
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16445345
DZY-N15-119303
15
6
10
60
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445354
DZY-N4.0-119228
4
3
5
50
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445363
DZY-N5.0-119242
5
3
5
50
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445372
DZY-N8.0-119273
8
6
8
60
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください