スプリングホースクリッププライヤー

スプリングホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)

回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。

仕様調整段階:25トラスコ品番471-5942材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)340最大開口(mm)70能力(mm)(掴み)ナット70内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312676648551-250A
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164455378551-250A
13,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする