曜日別特売

色分け・ラインテープ 471

色分け・ラインテープ 471 - 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 471 - 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 471 - 3M(スリーエム)

耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています。なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描けます。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい粘着剤を使っています。巻き芯が樹脂性でクリーンルームでも使用可能です。

用途屋内用。パイプなどの色分け用。メッキのマスキング用。区画線用。幅(mm)50長さ(m)18.2仕様切断にはカッターが必要材質基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.13質量(g)184主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)3.33引張強度(N/10mm)27使用場所屋内内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16446858471 ORA 50X18 Rオレンジ
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
16446842471 BRO 50X18 Rブラウン
オープン
取扱い終了
16446867471 PUR 50X18 Rパープル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする