日本緑十字社
クリーンルーム用ラインテープ
(1件のレビュー)
クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途
屋内用。
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
33
主な用途
表示・安全用
引張強度(N/25mm)
9.8
粘着力(N/25mm[gf])
1.96
内容量
1巻
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16446876
259031
白
25
33
0.14
PET・PVC
アクリル系
1.96N/25mm[gf]
屋内
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
16446885
259032
緑
25
33
0.14
PET・PVC
アクリル系
1.96N/25mm[gf]
屋内
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
16446894
259033
黄
25
33
0.14
PET・PVC
アクリル系
1.96N/25mm[gf]
屋内
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
16446903
259034
赤
25
33
0.14
PET・PVC
アクリル系
1.96N/25mm[gf]
屋内
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
16446912
259035
青
25
33
0.14
PET・PVC
アクリル系
1.96N/25mm[gf]
屋内
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
16446928
259036
黄×黒
25
33
0.14
PET・PVC
アクリル系
1.96N/25mm[gf]
屋内
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16446937
259041
白
50
33
0.14
PET・PVC
アクリル系
1.96N/25mm[gf]
屋内
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
16446946
259042
緑
50
33
0.14
PET・PVC
アクリル系
1.96N/25mm[gf]
屋内
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16446955
259043
黄
50
33
0.14
PET・PVC
アクリル系
1.96N/25mm[gf]
屋内
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
16446964
259044
赤
50
33
0.14
PET・PVC
アクリル系
1.96N/25mm[gf]
屋内
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
16446973
259045
青
50
33
0.14
PET・PVC
アクリル系
1.96N/25mm[gf]
屋内
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16446982
259046
黄×黒
50
33
0.14
PET・PVC
アクリル系
1.96N/25mm[gf]
屋内
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください