曜日別特売

両面粘着テープ

両面粘着テープ - 3M(スリーエム)両面粘着テープ - 3M(スリーエム)両面粘着テープ - 3M(スリーエム)
(11件のレビュー)

自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。
対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。
柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。
自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。
耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。

用途
切断にはカッターが必要。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。
主なワークパーツ
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164477437116 12 AAD1巻グレー1251.6アクリルフォームアクリル系16.1N/10mm-
オープン
869
956(税込)
当日出荷
164477867130 12 AAD1巻ホワイト1233アクリルフォームアクリル系21.2N/10mm自動車外装用
オープン
819
901(税込)
当日出荷
164477957140 12 AAD1巻ホワイト1234アクリルフォームアクリル系25.3N/10mm自動車外装用
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
164476557108 10 AAD1本グレー-------
590
取扱い終了
代替品有
164476647108 12 AAD1本グレー-------
715
取扱い終了
代替品有
164476737108 15 AAD1本グレー-------
905
取扱い終了
代替品有
164476827108 20 AAD1本グレー-------
1,190
取扱い終了
代替品有
164476987108 25 AAD1本グレー-------
1,510
取扱い終了
代替品有
164477077108 30 AAD1本グレー-------
1,800
取扱い終了
代替品有
164477167108 5 AAD1箱グレー-------
715
取扱い終了
代替品有
164477257112 12 AAD1本グレー-------
975
取扱い終了
代替品有
164477347112 30 AAD1本グレー-------
2,500
取扱い終了
代替品有
164477527120 12 AAD1本グレー-------
770
取扱い終了
代替品有
164477687120 15 AAD1本グレー-------
960
取扱い終了
代替品有
164477777120 6 AAD1箱グレー-------
905
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
164476557108 10 AAD071691277108 10 AAD7108 10 AAD 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 071691273M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)1巻
649
税込714
注文コードが変更になりました
164476647108 12 AAD071691367108 12 AAD7108 12 AAD 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 071691363M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)1巻
769
税込846
注文コードが変更になりました
164476737108 15 AAD071691457108 15 AAD7108 15 AAD 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 071691453M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)1巻
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
164476827108 20 AAD071691547108 AAD7108 20 AAD 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 071691543M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)1巻
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
164476987108 25 AAD071691637108 25 AAD7108 25 AAD 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 071691633M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)1巻
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
164477077108 30 AAD071691727108 30 AAD7108 30 AAD 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 071691723M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)1巻
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
164477167108 5 AAD071691117108 5 AAD7108 5 AAD 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 071691113M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)1箱(2巻)
769
税込846
注文コードが変更になりました
164477257112 12 AAD071691817112 12 AAD7112 12 AAD 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム) 071691813M両面粘着テープ 7112AAD3M(スリーエム)1巻
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
164477347112 30 AAD071692247112 30 AAD7112 30 AAD 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム) 071692243M両面粘着テープ 7112AAD3M(スリーエム)1巻
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
164477527120 12 AAD071692517120 12 AAD7120 12 AAD 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム) 071692513M両面粘着テープ 71203M(スリーエム)1巻
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
164477687120 15 AAD071692677120 15 AAD7120 15 AAD 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム) 071692673M両面粘着テープ 71203M(スリーエム)1巻
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
164477777120 6 AAD071692337120 6 AAD7120 6 AAD 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム) 071692333M両面粘着テープ 71203M(スリーエム)1箱(2巻)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16447795
2024-12-05
用途: 自動車外装部品取り付け
サービス業

この厚みのテープは店頭ではまず手に入らない。あとはすぐ届くかですが、最大のライバルの米通販よりコチラが早かった。こういった在庫があるモノタロウはやはりすごい。
テープについては理想どおり多分純正と同じ物でした。

対象商品 : 16447795
2024-10-17
用途: エアロ部品の貼り付け

たまにこの厚みのテープを使用したパーツがあり、脱着時には2㎜厚のものを重ねて貼る、という間抜けなことをしてきた。しかし、頻繁に使用されているテープじゃないからこの商品まさか購入できるとは考えもしなかった。見つけて購入したが、いまだ使用せず。

対象商品 : 16447795
2023-11-02
用途: 車エアロパーツの取り付け

エアロパーツの純正品に使用されていたたほしかったほしかった

対象商品 : 16447743
2023-07-01
用途: 業務用を期待して購入
学校法人駿河台大学教育・研究機関

自動車の組み立て工場などでも使用している業務用とのことだったので期待して購入しました。使い勝手は長さも十分で良いです。幅が12㎜がMAXだったのですが15~20㎜のラインナップもあると良いと思います。(これはメーカーにお願いです)
12㎜を平行に貼れば24㎜になりますが、短い長さを大量に貼る場合粘着面保護のシールを沢山剥がさなければならず、結構な手間になります。剥がすのもカッターの刃先を使って剥がしますが、それなりにコツと手間が掛かります。巾広の方が粘着面も安定して貼れる気がします。

対象商品 : 16447743
2023-06-15
用途: エアロパーツの取り付けに
その他業種

厚みもありガッチリ付きます。初めのうちは粘着力が弱いので修正も効きやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 16447795
2023-01-24
用途: 車両の修理
その他業種

厚さ4mmの両面テープがのホームセンターや通販にもなくあきらめていたところ、さすがモノタロウさん、何気なく別件探しの時に見つけ大喜びしました。

1が参考にしています
対象商品 : 16447795
2023-01-23
用途: 自動車の外装部品の取り付け

ドアに付いてるサイドガーニッシュの取り付けに使用しました。
思っていた以上に強力です!

対象商品 : 16447786
2021-07-01
用途: トラックのメッキパーツ取付に
自動車・二輪車・自転車関連業

テープの厚みが必要な某大陸製のメッキパーツの取付に使いました。2mmじゃ8割方付かなかったがこちらの3mmでやっと全て貼り付いてくれました。その後の経過問題ありません。また必要であれば購入します!シリコンオフで脱脂はしてくださいね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする