曜日別特売

両面テープ(シリコーンゴム接着用)

両面テープ(シリコーンゴム接着用) - 3M(スリーエム)

PETフィルム基材に両面シリコン系粘着剤を塗布した両面テープです。シリコーンゴム、PPなどの低表面エネルギープラスチックなどの多くの難接着素材に対する優れた接着性を持っています。軽剥離の片面ライナーの構成で作業性の向上に貢献します。

用途シリコーンキーパットの固定。シリコーンゴム、シリコンフォームの取り付け。トラスコ品番475-3399幅(mm)609厚さ(mm)0.125質量(g)9.18長さ(m)54.8適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツ内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1644780496042 609X54クリア60954.80.125PETフィルムシリコーン系(SUS)5.2、(シリコーンゴム)3.0N/10mm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする