改ざん防止テープ

改ざん防止テープ - 日本緑十字社改ざん防止テープ - 日本緑十字社改ざん防止テープ - 日本緑十字社改ざん防止テープ - 日本緑十字社改ざん防止テープ - 日本緑十字社改ざん防止テープ - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。

幅(mm)20質量(g)50長さ(m)10内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16448084262040ブルー20100.1ポリエステルクロスアクリル系
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
16448093262041グレー20100.14ポリエステルクロスアクリル系
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16448093
2018-11-16
用途: 機械の無断操作防止に
北口自動車

いいかなって、思っていましたけど、実際に使ったら、思っていたより、粘着力が弱かった。使う所が、平ら所ならばいいけど、張り付ける場所次第。説明文にテープの粘着力を書いて頂ければ、嬉しいと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報はメーカー提供のある情報のみ掲載させていただいております。
何卒ご了承ください。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 16448093
2015-10-25
用途: マイナンバー対策
電気・ガス・熱供給・水道業

むかしグリコのお菓子の包装フィルムにも貼られていたアレです。
部分的に粘着力に差をつけてあり、剥がしたときにテープ側に残る部分と、
対象物側に残る部分で「開封済」という文字が現れる仕組みです。
なので、貼り付ける対象物によっては、うまく文字が現れないので注意が必要です。
紙は破れるのでダメ、でこぼこしたものは文字がかすれてダメ、
表面の滑らかな金属やガラス、PE、PC、PSなどはよさそうです。
塩ビとはあまり相性が良くないみたいです。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする