LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
絶縁&シーリングラップ
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。
圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
用途
ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに
引張強度(N/10mm)
4.8
絶縁破壊強度(kV/mm)
15.7
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16448267
1540599
ブラック
25
3
0.5
シリコーンゴム
-54~260
自己融着
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
16448258
1496756
ブラック
50
10
0.5
シリコーンゴム
-54~260
-
¥
5,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください