3M(スリーエム)
PTFE電気絶縁テープNo.63
(1件のレビュー)
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途
耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。
仕様
難燃性(UL510)
色
淡茶色
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/10mm)
35
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
粘着力
主な用途
使用温度範囲(℃)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16448337
63 6
1巻
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
アクリル系
6
32.9
0.09
耐薬品性、耐熱性、耐溶剤性、難燃性
3.8N/10mm
電気絶縁用
155
UL規格対応 (File E17385)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
16448312
63 12
1巻
-
-
12
32.9
0.09
耐薬品性、耐熱性、耐溶剤性、難燃性
-
電気絶縁用
155
UL規格対応 (File E17385)
オープン
取扱い終了
16448328
63 25
1個
-
-
25
32.9
0.09
耐薬品性、耐熱性、耐溶剤性、難燃性
-
電気絶縁用
155
UL規格対応 (File E17385)
オープン
取扱い終了
16448346
63 9
1巻
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
アクリル系
9
32.9
0.09
耐薬品性、耐熱性、耐溶剤性、難燃性
3.8N/10mm
電気絶縁用
155
UL規格対応 (File E17385)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください