3M(スリーエム)
ガラスクロス電気絶縁テープNo.69
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途
モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。
仕様
難燃性(UL510)
色
白
規格
UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)
主な用途
電気絶縁用
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
310
定格温度(℃)
200
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
6
9
12
25
内容量
選択してください
1ケース(12巻)
1ケース(25巻)
1ケース(32巻)
1ケース(50巻)
1巻
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16448355
69 12
1巻
12
55
0.18
難燃性
ガラスクロス
熱硬化型シリコーン系
4.4N/10mm
200
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
16448364
69 25
1巻
25
55
0.18
難燃性
ガラスクロス
熱硬化型シリコーン系
4.4N/10mm
200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
16448373
69 6
1巻
6
55
0.18
難燃性
ガラスクロス
熱硬化型シリコーン系
4.4N/10mm
200
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16448382
69 9
1巻
9
55
0.18
難燃性
ガラスクロス
熱硬化型シリコーン系
4.4N/10mm
200
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
24884364
69 25
1ケース(12巻)
25
55
0.18
難燃性
ガラスクロス
熱硬化型シリコーン系
4.4N/10mm
200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24884380
69 9
1ケース(32巻)
9
55
0.18
難燃性
ガラスクロス
熱硬化型シリコーン系
4.4N/10mm
200
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24884389
69 12
1ケース(25巻)
12
55
0.18
難燃性
-
-
-
-
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24884398
69 6
1ケース(50巻)
6
55
0.18
難燃性
ガラスクロス
熱硬化型シリコーン系
4.4N/10mm
200
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください