3M(スリーエム)
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途
モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。
色
白
規格
UL規格対応 (File E17385)
主な用途
電気絶縁用
粘着力(N/10mm)
3.3
引張強度(N/10mm)
260
定格温度(℃)
150
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16448398
79 12
1巻
12
54.8
0.18
ガラスクロス
アクリル系
3.3N/10mm
150
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
16448407
79 25
1巻
25
54.8
0.18
ガラスクロス
アクリル系
3.3N/10mm
150
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
16448416
79 6
1巻
6
54.8
0.18
ガラスクロス
アクリル系
3.3N/10mm
150
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
16448425
79 9
1巻
9
54.8
0.18
ガラスクロス
アクリル系
3.3N/10mm
150
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
24883594
79 9
1ケース(32巻)
9
54.8
0.18
-
-
-
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24884407
79 25
1ケース(12巻)
25
54.8
0.18
-
-
-
-
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24884416
79 12
1ケース(25巻)
12
54.8
0.18
-
-
-
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24884425
79 6
1ケース(50巻)
6
54.8
0.18
-
-
-
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください