3M(スリーエム)
ポリイミド電気絶縁テープNo.92
高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途
特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。
仕様
難燃性(UL510)
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/10mm)
53
定格温度(℃)
180
特性
耐熱性、難燃性
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
粘着剤
粘着力
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16448443
92 12
1巻
12
32.9
0.08
オレンジ
ポリイミドフィルム
シリコーン系
2.8N/10mm
UL規格対応 (File E17385)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16448452
92 25
1巻
25
32.9
0.08
オレンジ
ポリイミドフィルム
シリコーン系
2.8N/10mm
UL規格対応 (File E17385)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16448468
92 6
1巻
6
32.9
0.08
オレンジ
ポリイミドフィルム
シリコーン系
2.8N/10mm
UL規格対応 (File E17385)
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
16448477
92 9
1巻
9
32.9
0.08
オレンジ
ポリイミドフィルム
シリコーン系
2.8N/10mm
UL規格対応 (File E17385)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24884434
92 25
1ケース(12巻)
25
32.9
0.08
オレンジ
-
-
-
UL規格対応 (File E17385)
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24884450
92 12
1ケース(25巻)
12
32.9
0.08
オレンジ
-
-
-
UL規格対応 (File E17385)
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24884459
92 6
1ケース(50巻)
6
32.9
0.08
オレンジ
-
-
-
UL規格対応 (File E17385)
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24884468
92 9
1ケース(32巻)
9
32.9
0.08
オレンジ
-
-
-
UL規格対応 (File E17385)
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください