曜日別特売

ポリエステル電気絶縁テープNo.1318

ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 - 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 - 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 - 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 - 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 - 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 - 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 - 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。

用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
規格
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607889451350FB-1 191巻19660.06--ポリエステルフィルムアクリル系(難燃性)-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
607889541350FW-1 191巻19660.06--ポリエステルフィルムアクリル系(難燃性)-
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607889631350FY-1 191巻19660.06--ポリエステルフィルムアクリル系(難燃性)-
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6078897274 19X661巻19660.02--ポリエステルフィルムゴム系-
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607889881318CLEAR 191巻19660.06透明--ポリエステルフィルムアクリル系-
オープン
829
912(税込)
当日出荷
607889971350FB-1 501巻50660.06--ポリエステルフィルムアクリル系(難燃性)-
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607890061350FW-1 501巻50660.06--ポリエステルフィルムアクリル系(難燃性)-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607890151350FY-1 501巻50660.06--ポリエステルフィルムアクリル系(難燃性)-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
6078902474 50X661巻50660.02--ポリエステルフィルムゴム系-
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
164485221318CLEAR 121巻12660.06クリア-UL規格対応 (File E17385)ポリエステルフィルムアクリル系3.3N/10mm
オープン
629
692(税込)
当日出荷
607890331318CLEAR 501巻50660.06透明--ポリエステルフィルムアクリル系-
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164485381318CLEAR 251巻25660.06クリア-UL規格対応 (File E17385)ポリエステルフィルムアクリル系3.3N/10mm
オープン
869
956(税込)
当日出荷
164485471318CLEAR 61巻6660.06クリア-UL規格対応 (File E17385)ポリエステルフィルムアクリル系3.3N/10mm
オープン
299
329(税込)
当日出荷
164485561318CLEAR 91巻9660.06クリア-UL規格対応 (File E17385)ポリエステルフィルムアクリル系3.3N/10mm
オープン
429
472(税込)
当日出荷
248844771318CLEAR 61ケース(100巻)6660.06クリア絶縁UL規格対応 (File E17385)ポリエステルフィルムアクリル系-
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
248844861318CLEAR 91ケース(64巻)9660.06クリア絶縁UL規格対応 (File E17385)ポリエステルフィルムアクリル系-
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
248844951318CLEAR 121ケース(50巻)12660.06クリア絶縁UL規格対応 (File E17385)ポリエステルフィルムアクリル系-
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
248845041318CLEAR 251ケース(24巻)25660.06クリア絶縁UL規格対応 (File E17385)ポリエステルフィルムアクリル系-
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60788945
2022-12-10
用途: 電機機器配線の固定、絶縁、部品などの目隠し
製造業

テレビやメーカー製PCの配線の固定、絶縁などで使われている艶のあるテープを探していました。
これまで工場では普通に使われていたようですが、市販では見つけられませんでした。
この製品を見つけましたので試しに購入してみたところ、完全に一致していました。
耐久性が高く何年たってもベタベタにならず一回はがしても再利用が可能で素晴らしい製品です。
長さも十分ありかなり使い出があります。コストパフォーマンスもかなり高いと考えます。

対象商品 : 16448547
2016-02-12
用途: 家庭で細かい作業用に
教育・研究機関

うまくくっつき、使用上中々よろしい。ただし購入の際は幅にご注意を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする