ポリエステル電気絶縁テープNo.74

ポリエステル電気絶縁テープNo.74 - 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.74 - 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.74 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。

用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
規格
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1644868774 12X661巻12660.02イエロー-UL規格対応 (File E17385)ポリエステルフィルムゴム系2.2N/10mm
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1644869674 25X661巻25660.02イエロー-UL規格対応 (File E17385)ポリエステルフィルムゴム系2.2N/10mm
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
1644870574 6X661巻6660.02イエロー-UL規格対応 (File E17385)ポリエステルフィルムゴム系2.2N/10mm
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1644871474 9X661巻9660.02イエロー-UL規格対応 (File E17385)ポリエステルフィルムゴム系2.2N/10mm
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
2488361074 9X661ケース(32巻)9660.02イエロー絶縁UL規格対応 (File E17385)---
オープン
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
2488463574 12X661ケース(25巻)12660.02イエロー絶縁UL規格対応 (File E17385)---
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
2488464474 6X661ケース(50巻)6660.02イエロー絶縁UL規格対応 (File E17385)---
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
2488466074 25X661ケース(12巻)25660.02イエロー絶縁UL規格対応 (File E17385)---
オープン
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16448705
2022-05-03
用途: 基板の絶縁に使用
株式会社テーピーエフオオタカ製造業

ペーストを塗ると溶けてしまうので溶けないとありがたいですが使用かっては良いです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする