3M(スリーエム)
導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布)
非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途
可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。
粘着力(N/10mm)
3.9
引張強度(N/10mm)
4.9
剥離紙
シリコーン処理紙
注意
※加工元:3M特約加工販売店
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
特性
接触抵抗(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16448757
CN4490 B5
1枚
182
0.257
0.05
グレー
導電性、柔軟性
(25×25)mm
2
/0.005
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
24884696
CN4490 B5
1ケース(72枚)
182
0.257
0.05
グレー
導電性、柔軟性
(25×25)mm
2
/0.005
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21006046
CN4490 A4
1枚
210
0.3
0.05
グレー
導電性、柔軟性
(25×25)mm
2
/0.005
オープン
取扱い終了
57780346
CN4490
1枚
200
0.3
0.05
グレー
導電性、柔軟性
(25×25)mm
2
/0.005
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください