オカモト[安全靴・作業靴]
いろいろ使えるOKテープ
耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。手切れ性が良く、作業性に優れています。油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。
用途
荷造り・結束・仮固定・シート固定に。収納ケース名札付。シート類および他製品の破損や破れ補修。旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。
トラスコ品番
473-0020
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.225
質量(g)
175
長さ(m)
10
引張強度(N/10mm)
46
特性
耐水性
粘着タイプ
強粘着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16448863
OKT48-S
1巻
シルバー
48
10
0.225
ポリエステル
ゴム系
4.56N/10mm
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
68520393
OKT48-S
1箱(30巻)
シルバー
48
10
0.225
ポリエステル
ゴム系
4.56N/10mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください