GS
自動靴底洗浄機(ドライタイプ)
幅(mm)
760
高さ(mm)
970
電源(V)
AC100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16450665
GS-313D
460-0053
38
610
40
¥
650,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16450674
GS-414D
460-0088
75
1153
80
オープン
¥
929,800
¥
1,022,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200