日本緑十字社
折り曲げ標識
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。
材質
硬質塩化ビニール
仕様
折り曲げ用スジ入れ加工3本
質量(g)
220
縦(mm)
300
横(mm)
200
ねじ穴
6ヵ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451523
392701
消火器
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
16451532
392702
担架
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
16451548
392703
AED設置
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください