LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
SF-7900スパッタ付着防止剤 セラミックシールド
溶接器具にスパッタが付着するのを防ぐ特殊なコーティングスプレーです。
1度のスプレーで約8時間効果が持続します。
適合
セラミック
トラスコ品番
480-1296
色
白
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(267mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451654
1955266
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください