司化成
ストレッチフィルム(機械用)
特殊な原料配合により、厚さ以上の強度をもったフィルムです
用途
現在、ストレッチ包装機をお使いのユーザー様
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
色
紙管内径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16452162
HP12
500
3000
12
透明
3
¥20,160
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
16452178
HP15
500
2500
15
透明
3
¥20,460
¥
12,980
¥14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16452187
HP23
500
2000
23
透明
3
¥23,140
¥
14,980
¥16,478
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください