FKK(富士工業)
ストレッチフィルム
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
用途
荷崩れ防止、汚れ防止
材質
ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
色
紙管内径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16452196
OSF-FB-500X300
1セット(6巻)
500
300
17
クリア
3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
16452205
OSF-FK-500X300
1セット(6巻)
500
300
15
クリア
3
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
16452214
OSF-FX-500X300
1セット(8巻)
500
300
12
クリア
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16452223
OSF-NEW-ECO-500X450
1セット(8巻)
500
450
8
クリア
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300