コニシ
ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤
はく離が容易なひび割れシール材です。
撤去する際にディスクサンダーなどの電気工具を必要としないため、騒音や粉じんが発生せず、下地も傷める心配がほとんどありません。
用途
「ボンドシリンダー工法」(低圧樹脂注入工法)専用のひび割れ部のシール、座金の取り付けに
トラスコ品番
485-9588
色
灰色
容量(mL)
333
質量(g)
550
主成分
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1セット(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16452616
05204
¥
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください