コニシ
コニシの シーリング
コニシの 外壁
ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
16452616
品番
05204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
はく離が容易なひび割れシール材です。
撤去する際にディスクサンダーなどの電気工具を必要としないため、騒音や粉じんが発生せず、下地も傷める心配がほとんどありません。
用途
「ボンドシリンダー工法」(低圧樹脂注入工法)専用のひび割れ部のシール、座金の取り付けに
トラスコ品番
485-9588
色
灰色
容量(mL)
333
質量(g)
550
主成分
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません