曜日別特売

伸縮ゴム腕章

伸縮ゴム腕章 - 日本緑十字社伸縮ゴム腕章 - 日本緑十字社伸縮ゴム腕章 - 日本緑十字社伸縮ゴム腕章 - 日本緑十字社伸縮ゴム腕章 - 日本緑十字社伸縮ゴム腕章 - 日本緑十字社伸縮ゴム腕章 - 日本緑十字社伸縮ゴム腕章 - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章です。

材質ポリエステル、天然ゴム仕様安全ピンなし、洗濯可質量(g)20内容量1枚
注意
※天然ゴムを使用しておりますので、ラテックスアレルギーがある方はご注意ください。
※伸縮性のあるゴムであるため、温度変化等により寸法に多少の変化が生じる場合がございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
トラスコ品番
横(mm)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16453106139604安全パトロール480-2403350139604
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
16453115139605作業責任者480-2411350139605
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
16453133139613研修生480-2438350139613
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
16453167139704安全パトロール480-2462320139704
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
16453176139705作業責任者480-2471320139705
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
16453194139713研修生480-2497320139713
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16453228139804安全パトロール480-2527約300139804
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
16453237139805作業責任者480-2535300139805
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
16453255139813研修生480-2551300139813
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16453124139608監視員480-2420350139608
2,850
取扱い終了
16453142139614STAFF480-2446350139614
2,850
取扱い終了
16453158139616GUEST480-2454350139616
2,850
取扱い終了
16453185139708監視員480-2489320139708
2,850
取扱い終了
16453203139714STAFF480-2501320139714
2,850
取扱い終了
16453212139716GUEST480-2519320139716
2,850
取扱い終了
16453246139808監視員480-2543300139808
2,850
取扱い終了
16453264139814STAFF480-2560300139814
2,850
取扱い終了
16453273139816GUEST480-2578300139816
2,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 清掃作業

安全ピンとめなくて良いので装着が楽です。ほどよい硬さで、文字がよれて見えなくなることはないです。もう少しいろんな種類があれば良いと思います。

対象商品 : 16453176
2022-06-05
用途: 機械のメンテナンス時

腕廻りの寸法が大きすぎてずれる。薄着にも合うようなサイズにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする