曜日別特売
139808 伸縮ゴム腕章 日本緑十字社 16453246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

139808 伸縮ゴム腕章 日本緑十字社 16453246
139808 伸縮ゴム腕章 日本緑十字社 16453246
139808 伸縮ゴム腕章 日本緑十字社 16453246

伸縮ゴム腕章

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚表示内容監視員日本緑十字社品番139808注文コード16453246品番139808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850

着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章です。

表示内容監視員材質ポリエステル、天然ゴムトラスコ品番480-2543横(mm)300日本緑十字社品番139808仕様安全ピンなし、洗濯可質量(g)20縦(mm)95
注意
※天然ゴムを使用しておりますので、ラテックスアレルギーがある方はご注意ください。
※伸縮性のあるゴムであるため、温度変化等により寸法に多少の変化が生じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 清掃作業

安全ピンとめなくて良いので装着が楽です。ほどよい硬さで、文字がよれて見えなくなることはないです。もう少しいろんな種類があれば良いと思います。

対象商品 : 16453176
2022-06-05
用途: 機械のメンテナンス時

腕廻りの寸法が大きすぎてずれる。薄着にも合うようなサイズにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする