吉野
コンテナバッグカバー
コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。
仕様
【排出口】なし
トラスコ品番
412-7498
材質
ポリエチレンフィルム(PE)
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
1700
外径(Φmm)
1465
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16454104
YS-CB-CAP
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください