セキスイ
折りたたみコンテナ 窓あき (片側開口タイプ)
片側長側面が開口しているため、製品保管・簡易棚と幅広い用途で使用可能です。折りたたんで収納できますので省スペースです。
用途
製品保管・簡易棚として。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16455398
50LNCB
50
530×366×320
透明ブルー
81
¥
9,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
16455407
75LNCB
75
650×440×329
透明ブルー
78
¥
13,080
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください